Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 20861207300000900000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.5 mm, 0,14-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklem
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.5 mm, 0,14-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklem
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.5 mm, 0,14-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklem
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.5 mm, 0,14-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklem
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.5 mm, 0,14-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklem
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.5 mm, 0,14-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklem
Artikel-Nr.:
     6012C-83366704
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-1207/300-000/997-607
EAN/GTIN:
     4066966432756
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 20861207300000900000

THR-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
7-polig
Push-in CAGE CLAMP®
im Gurt
Lötstiftlänge 1,5 mm
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
8,15 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
7
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1660
Frei Haus
ab € 1,35946*
€ 1,50946*
1660
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,51*
Lager 6012
1660
Frei Haus
ab € 1,36289*
€ 1,52289*
18 Tage
unbekannt
515
€ 5,90*
ab € 1,3662*
€ 1,5362*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1660 Stück
€ 1,52289*
€ 1,81224
pro Stück
ab 2575 Stück
€ 1,45289*
€ 1,72894
pro Stück
ab 5150 Stück
€ 1,42289*
€ 1,69324
pro Stück
ab 257500 Stück
€ 1,36289*
€ 1,62184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.660 Stück
Mindestbestellmenge: 1660 Stück ( entspricht € 2.527,9974* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00511*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.