Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,ws 20863205700650900000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-83366830
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-3205/700-650/997-607
EAN/GTIN:
     4066966353266
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

SMD-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,ws 20863205700650900000

SMD-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 5 mm
5-polig
Push-in CAGE CLAMP®
im Gurt
1,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
8,15 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
5
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 525,80985*
€ 595,7623*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 530,68175*
€ 601,20585*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 573,33405*
€ 656,75375*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 601,20585*
€ 715,43496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 568,87415*
€ 676,96024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 556,11245*
€ 661,77382
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 530,68175*
€ 631,51128
pro Packung
1 Packung enthält 515 Stück (ab € 1,03045* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 2.404,8234* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00506*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.