Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elementarrelais DC 24V,2Wechsler 788-936


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-83367127
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-936
EAN/GTIN:
     4055143693387
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
wago kontakttechnik installationsre...

Elementarrelais DC 24V,2Wechsler 788-936

Elementarrelais
Eingangsnennspannung DC 24 V
2 Wechsler
Grenzdauerstrom 8 A
mit Handbedienung
13 mm Baubreite
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Schaltbild
Weitere Suchbegriffe: impulsrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,57*
€ 71,04*
€ 5,46*
ab € 58,39*
€ 74,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,17*
€ 76,26*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,24256*
€ 76,35256*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,22*
€ 84,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,26*
€ 90,7494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,80*
€ 89,012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,85*
€ 85,5015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,94*
€ 80,8486
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,17*
€ 71,6023
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 7,52125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.