Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elementarrelais; Eingangsnennspannu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1365529
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-936
EAN/GTIN:
     4055143693387
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
impulsrelais
Elementarrelais; Eingangsnennspannung DC 24 V; 2 Wechsler; Grenzdauerstrom 8 A; mit Handbedienung; 13 mm Baubreite Nennstrom: 8 A, Breite: 12,7 mm, Tiefe: 29 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: gepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
788-936
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,45*
€ 71,58*
€ 5,00*
ab € 58,78*
€ 73,80*
Frei Haus
ab € 60,32*
€ 75,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,19256*
€ 75,34256*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,25*
€ 84,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,63*
€ 100,7097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,71*
€ 99,6149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,80*
€ 96,152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,68*
€ 91,2492
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,25*
€ 81,2175
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 8,53125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.