Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Kondensatableiter BEKOMAT 13-CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektr. Kondensatableiter BEKOMAT 13-CO
Artikel-Nr.:
     6012C-83500353
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     49774
EAN/GTIN:
     4050571222949
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider

Elektr. Kondensatableiter BEKOMAT 13-CO

Vorteile: keine Druckluftverluste beim Ablassen, sehr großer Kondensataustritt, daher unempfindlich gegen Schmutzansammlungen im Kondensat, Störmeldung durch potentialfreien Kontakt abfragbar (5 V DC - 230 V AC, 10 - 1000 mA), DER Standard für Kondensattechnik Temperaturbereich: +1°C bis max. +60°C (für geringere Temperaturen ist eine Heizung verfügbar, bitte anfragen) Spannungsversorgung: 230 V AC (Typ BEKOMAT 31 U und BEKOMAT 32 U: 95-240 V AC/100-125 V DC), auf Wunsch andere Spannungen Schutzart: IP 65 (Typ BEKOMAT 31 U und BEKOMAT 32 U: IP 67) Druckbereich: 0,8 - 16 bar Optional: Verwendung für ölfreies Kondensat -CO *bezogen auf 1 bar abs.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kondensatablass
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.795,72*
€ 1.992,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.806,64*
€ 2.010,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.010,93*
€ 2.393,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.988,63*
€ 2.366,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.893,08*
€ 2.252,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.845,96*
€ 2.196,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.806,64*
€ 2.149,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.