Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Schmutzfänger G 3",PN40, Eco-Line SF 30 ES E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Ersatzsieb
Zeichnung: Schmutzfänger
Artikel-Nr.:
     6012C-83510226
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     152217
EAN/GTIN:
     4050571622268
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger

Edelstahl-Schmutzfänger G 3",PN40, Eco-Line SF 30 ES E

Werkstoffe: 1.4408, Sieb: 1.4401 Maschenweite: 1,0 mm Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C Optional: 0,6 mm Maschenweite -F, Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 761,18*
€ 881,59*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 761,52*
€ 882,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 768,75*
€ 890,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,14*
€ 1.059,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,30*
€ 1.051,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,53*
€ 1.004,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,35*
€ 969,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,75*
€ 914,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.