Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF30ESE Edelstahl-Schmutzfänger G 3", PN 40, Eco-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Ersatzsieb
Zeichnung: Schmutzfänger
Artikel-Nr.:
     955-SF 30 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SF 30 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger landefeld
schmutzfänger
Werkstoffe: Körper1.4408, Dichtung: PTFE, Sieb: 1.4401 Maschenweite: 1,0 mm Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: 0,6 mm Maschenweite -F, Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
G:
G 3"
L:
200 MM
PN:
-0,99 bis 40 BAR
Maschenweite:
1,0 mm
H:
138,0 MM
Ersatzsieb 1,0 mm:
SFEH 30 ES
Ersatzsieb 0,6 mm:
SFEH 30 ES-F
D:
85 MM
T:
107 MM
Ersatzdichtungen:
SF 30 ES E REP
Gewicht:
5 KG
Weitere Suchbegriffe: SF30ESE, Druckluft-Aufbereitung, Eco-Line Edelstahl-Schmutzfänger, Edelstahl-Schmutzfänger, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Luft-Aufbereitung, Siebe, Siebeinsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 762,67*
€ 882,39*
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 757,55*
€ 882,96*
Frei Haus
ab € 769,88*
€ 891,02*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,96*
€ 1.050,7224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,58*
€ 1.044,3202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,87*
€ 999,4453
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,95*
€ 962,6505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,55*
€ 901,4845
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.