Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemie-Glycerin-Manometer senk.160mm,-1bis1,5b MS -11,5160 GLY ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Chemie-Glycerin-Manometer senkrecht
Exemplarische Darstellung: Chemie-Glycerin-Manometer senkrecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     6012C-83519066
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     131101
EAN/GTIN:
     4050571497231
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Chemie-Glycerin-Manometer senk.160mm,-1bis1,5b MS -11,5160 GLY ES

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/2"
* Klasse: 1.0 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +100°C Schutzart: IP 65 *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,44*
€ 172,39*
3 Tage
15
€ 5,90*
ab € 142,95*
€ 172,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 147,60*
€ 179,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.