Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemie-Glycerin-Manometer senk.160mm, 0-250bar MS 250160 GLY ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Chemie-Glycerin-Manometer senkrecht
Exemplarische Darstellung: Chemie-Glycerin-Manometer senkrecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     6012C-83519092
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     131110
EAN/GTIN:
     4050571499822
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Chemie-Glycerin-Manometer senk.160mm, 0-250bar MS 250160 GLY ES

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/2"
* Klasse: 1.0 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +100°C Schutzart: IP 65 *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,60*
€ 215,97*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 179,58*
€ 216,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 183,48*
€ 222,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,35*
€ 264,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,90*
€ 262,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.