Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan-Schlauch 6x4mm,schwarz PU 6X4 SCHWARZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Artikel-Nr.:
     6012C-83581318
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     10351
EAN/GTIN:
     4050571552626
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch

Polyurethan-Schlauch 6x4mm,schwarz PU 6X4 SCHWARZ

Vorteile: kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften, knick- und abriebfest, beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe, alterungsbeständig in Sauerstoff Werkstoff: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -35°C bis max. +60°C Shore-Härte: 52 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,95*
€ 71,36*
2 Tage
11377
€ 5,90*
ab € 56,04*
€ 71,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,65*
€ 72,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,83*
€ 86,6677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,96*
€ 85,6324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,69*
€ 80,5511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,95*
€ 78,4805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,65*
€ 68,6035
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,153* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.