Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan-Schlauch 12x8mm,blau PUN 12X8 BLAU


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch (Verpackung)
Anwendungsbeispiel: Polyurethan-Schlauch (knickt nicht)
Artikel-Nr.:
     6012C-83581345
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     10370
EAN/GTIN:
     4050571553005
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch

Polyurethan-Schlauch 12x8mm,blau PUN 12X8 BLAU

Vorteile: kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften, knick- und abriebfest, beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe, alterungsbeständig in Sauerstoff, schleppkettentauglich (min. Biegeradius entspricht 10 x Außendurchmesser) Werkstoff: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -35°C bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schlauch, abriebfest
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 2,87*
3 Tage
176919
50
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 2,88*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,5288*
€ 2,9888*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,9888*
€ 3,55667
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,9688*
€ 3,53287
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,8688*
€ 3,41387
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,8388*
€ 3,37817
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,5288*
€ 3,00927
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 149,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.