Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Stromwandler 350A/1A 0,2VA 855-1851/350-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Stromwandler 350A/1A 0,2VA 855-1851/350-000
Aufsteck-Stromwandler 350A/1A 0,2VA 855-1851/350-000
Artikel-Nr.:
     6012C-83752571
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-1851/350-000
EAN/GTIN:
     4055143851602
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufsteck-Stromwandler 350A/1A 0,2VA 855-1851/350-000

Strom- und Spannungsabgriff bis 185 mm²
Primärer Bemessungsstrom 350 A
Sekundärer Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsleistung 0,2 VA
Genauigkeitsklasse 0,5
abgesichert
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
350 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0,2 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsbreite:
21,5 mm
Öffnungsdurchmesser:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,47*
€ 62,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,76*
€ 64,17*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,327*
€ 68,2589*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,48*
€ 69,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,63*
€ 71,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 13,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-017
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-023
ab € 13,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-006
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-566/000-023
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-566/000-024
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-550
ab € 3,2735*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.