| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-83851878 Herst.-Nr.: 10063917 EAN/GTIN: 4007685013086 |
|
|
| | |
| MS-Adapter vernikelt M20/PG11 AMMP 20/11 Adapter zum Anpassen von metrischen auf NPT-Gewindegrössen. Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | PG | Gewindemaß PG Innengewinde: | 11 | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 20 | Werkstoff: | Messing | Werkstoffgüte: | sonstige | Vernickelt: | ja | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,13* | € 52,08* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,22* | € 52,08* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,21* | € 52,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,08* | € 53,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8016* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|