Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10063917 AMMP 20/11 Adapter M20 PG11 Messing 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W466192
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063917
EAN/GTIN:
     4007685639170
Suchbegriffe:
Wiska
AMMP 20/11
Adapter zum Anpassen von metrischen auf NPT-Gewindegrößen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10063917
Typ:
AMMP 20/11
Material:
Messing
Kategorie:
Adapter
Außengewinde:
M20
Innengewinde:
PG11
Produkt-Art:
Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,13*
€ 52,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,22*
€ 52,08*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,21*
€ 52,41*
Frei Haus
ab € 40,08*
€ 53,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,08*
€ 61,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,65*
€ 60,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 50,36*
€ 59,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,01*
€ 57,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,20*
€ 53,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,95*
€ 53,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,22*
€ 45,48
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.