Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-83851959 Herst.-Nr.: 0027/4997 EAN/GTIN: 4019588279971 |
| | |
|
| | |
| Digitalradio hr1 Edition DIGITRADIO1hr1 ws/ge Portables DAB+/UKW-Radio mit integr. Akku und hr 1-Direktwahltaste, 1 W Mono-Lautsprecher, Akku: Lithium-Ionen mit 3,7 V und 1050 mAh (Laufzeit bis zu 10 Std.), Nennspannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, externes Netzteil (DC 5 V/1000 mA), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Gerätegewicht: 276 g Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Funkuhr: | nein | CD-Player: | nein | Anzeigeart: | digital | DAB+: | ja | Internet-Radio: | nein | KW: | nein | LW: | nein | MW: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,60* | € 61,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,65* | € 61,13* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 46,74* | € 61,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,16* | € 62,72* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,67* | € 63,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|