Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsdose f.GES R2 m.2fach VDE MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsdose f.GES R2 m.2fach VDE MT
Installationsdose f.GES R2 m.2fach VDE MT
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-83957294
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408832
EAN/GTIN:
     4012196460601
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Installationsdose f.GES R2 m.2fach VDE MT

Installationsdose für Bodensteckdose GES R2 zur Montage in Estrichdose UD GES R2 und in Doppelbodenplatten.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
rund
Anzahl der Gerätebecher:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,19*
€ 76,10*
€ 5,46*
ab € 60,62*
€ 77,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,28*
€ 79,97*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,80*
€ 80,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,74*
€ 81,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.