Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung WP-G HF IP66 M12 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschraubung WP-G HF IP66 M12 BK
Verschraubung WP-G HF IP66 M12 BK
Artikel-Nr.:
     6012C-85052530
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240896
EAN/GTIN:
     4046356710039
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung m12

Verschraubung WP-G HF IP66 M12 BK

Verschraubung, Material: PA 6, Schutzart: IP66, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
Weitere Informationen:
Mit Außengewinde:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Zugentlastung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0209*
€ 0,0346*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,73*
€ 2,22*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,8272*
€ 2,3172*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 2,34*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8966*
€ 2,3966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3966*
€ 2,85195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2566*
€ 2,68535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1166*
€ 2,51875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,0666*
€ 2,45925
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,8966*
€ 2,25695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 119,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241188
ab € 5,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1411213
ab € 0,122*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,41*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.