Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung WP-GR HF IP66PG36 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschraubung WP-GR HF IP66PG36 BK
Verschraubung WP-GR HF IP66PG36 BK
Artikel-Nr.:
     6012C-85052611
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240950
EAN/GTIN:
     4046356710572
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Zugentlastung

Verschraubung WP-GR HF IP66PG36 BK

Verschraubung, Material: PA 6, Schutzart: IP66, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V2
Weitere Informationen:
Mit Außengewinde:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Zugentlastung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,3684*
€ 17,989*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 15,78*
€ 18,61*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,392*
€ 19,252*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,64*
€ 19,45*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,222*
€ 20,002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,002*
€ 23,80238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,392*
€ 23,07648
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,222*
€ 20,49418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 200,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424565
ab € 0,44*
Zubehör
Phoenix Contact
3240844
ab € 6,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3241089
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.