Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Metal-Innengewinde AFPA-23M25MB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-85068660
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4891391900
EAN/GTIN:
     4049504252085
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Anschlussverschraubung Metal-Innengewinde AFPA-23M25MB

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Innengewinde AFPA-MM aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit kurzen metrischen Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,16002*
€ 130,11*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 104,80224*
€ 130,72224*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 108,73002*
€ 134,63004*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,5668*
€ 166,4568*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,63004*
€ 160,20975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,61002*
€ 157,80592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,60004*
€ 149,46405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,93002*
€ 145,09672
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,73002*
€ 129,38872
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 18,12167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.