Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch 197384 PUN-H-6X1-BL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 50m bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     6012C-85069992
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     OT-FESTO014715
EAN/GTIN:
     4052568045135
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr

Kunststoffschlauch 197384 PUN-H-6X1-BL

PUN-H-6X1-BL PUN-H-6X1-BL 197384 Kunststoffschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,53*
€ 0,70*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 0,71*
3 Tage
74646
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,70*
€ 0,91*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 0,96*
Lager 6012
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,9612*
€ 1,2312*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,2312*
€ 1,46513
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,2012*
€ 1,42943
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1412*
€ 1,35803
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,9612*
€ 1,14383
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 61,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KK-4
ab € 2,38*
Zubehör
Festo
NPQP-L-R18-Q6-FD-P10
ab € 6,04*
Zubehör
Festo
NPQP-D-R18-Q6-FD-P10
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.