Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD18,5gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85083752
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233201014
EAN/GTIN:
     4025113182821
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD18,5gr

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6, V0 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, 
Standard, für nahezu alle Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 
UR-File-no E86359 / GGVSEB / 
Lloyds Register of Shipping / DNV / EN 45545 (HL3) / 
NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / UNI CEI 11170 / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
18,5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
18,5 mm
Innendurchmesser:
14,3 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, wellrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,83*
€ 137,19*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 118,08*
€ 137,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,77*
€ 139,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,37*
€ 142,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,90*
€ 153,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,61*
€ 169,7059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,39*
€ 168,2541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,85*
€ 164,0415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,93*
€ 160,5667
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,37*
€ 145,6203
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,4474* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10233201010
ab € 61,23*
Ähnlich
Flexa
10233201012
ab € 78,66*
Ähnlich
Flexa
10233201016
ab € 124,59*
Ähnlich
Flexa
10233201023
ab € 3,97*
Ähnlich
Flexa
10233201006
ab € 59,04*
Ähnlich
Flexa
10233201029
ab € 122,64*
Ähnlich
Flexa
10233201036
ab € 175,33*
Ähnlich
Flexa
10233201048
ab € 246,9175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.