| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85152222 Herst.-Nr.: 2045513.40 EAN/GTIN: 4028854036262 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz NH1 gG 690V Isomet 2045513.40A Mit isolierten Grifflaschen Weitere Informationen: | | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH1 | Bemessungsstrom: | 40 A | Betriebsklasse: | gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 86,93001* | € 110,58003* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 85,29831* | € 110,688* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,49002* | € 114,84003* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 30,16334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|