Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse 295x583x182mm KV 9337


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse 295x583x182mm KV 9337
Leergehäuse 295x583x182mm KV 9337
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85177073
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     6100103
EAN/GTIN:
     4012591621034
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Gehäuse-Zubehör

Leergehäuse 295x583x182mm KV 9337

Kleinverteiler Zählergehäuse aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache mit dem örtlichen Netzbetreiber. Mit Zählertragplatte und Zählerbefestigungsschrauben für Zähler mit Dreipunktbefestigung und Klappdeckel mit Berührungsschutz für 12 Teilungseinheiten.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Einbautiefe:
162 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
583 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
197 mm
Mit Tragschiene:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 134,52*
€ 161,35*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 135,63*
€ 162,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,49*
€ 162,96*
Frei Haus
ab € 139,29*
€ 166,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 144,68*
€ 173,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591113768
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.