Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstossschalter LED 230VAC/16A/2S Z-SB230/SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromstossschalter LED 230VAC/16A/2S Z-SB230/SS
Stromstossschalter LED 230VAC/16A/2S Z-SB230/SS
Artikel-Nr.:
     6012C-85189061
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265301
EAN/GTIN:
     4015082653019
Suchbegriffe:
Hutschiene
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter

Stromstossschalter LED 230VAC/16A/2S Z-SB230/SS

Stromstossschalter mit schaltbarer LED, Steuerspannung 230V 50Hz, Funktion: 2 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Steuerspannung 2:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 28,73*
€ 36,30*
2
€ 5,00*
ab € 28,845*
€ 36,575*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 30,20*
€ 38,18*
1
€ 4,00*
ab € 29,76*
€ 38,37*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 31,79*
€ 41,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,4342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,1744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,2462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,1391
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 76,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.