Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstossschalter 24VAC/16A/2S Z-S24/SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromstossschalter 24VAC/16A/2S Z-S24/SS
Stromstossschalter 24VAC/16A/2S Z-S24/SS
Artikel-Nr.:
     6012C-85193830
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265537
EAN/GTIN:
     4015082655372
Suchbegriffe:
Hutschiene
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter

Stromstossschalter 24VAC/16A/2S Z-S24/SS

Stromstossschalter, Steuerspannung 24V AC / 12V DC, Funktion: 2 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Steuerspannung 2:
12 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 16,965*
€ 22,675*
31 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 17,01*
€ 22,75*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 23,09*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 17,51*
€ 23,44*
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 18,38*
€ 24,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,0741
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,729
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 46,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.