Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommutierungsdrossel für Stromrichter 4EU2522-4BA00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-85229326
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4EU25224BA000AA0
EAN/GTIN:
     4001869939674
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Kommutierungsdrossel
kommutierungsdrossel siemens
entstördrossel

Kommutierungsdrossel für Stromrichter 4EU2522-4BA00-0AA0

KOMMUT.-DROSSEL F. STROMRICHTER, PHASEN:3, UN1(V):400, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):180 /50, I LN (A):162, UK(%):4, LN(MH):0,119, TA/ISOKL:40 /H, IP00, ANSCHLUSS:FLACHANSCHLUSS, EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL< Die Dreiphasendrosseln 4EU sind als Kommutierungsdrosseln für hohe Nennströme in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom bei AC:
162 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.869,18*
€ 2.034,64*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.867,26*
€ 2.035,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.876,80*
€ 2.054,31*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.979,90*
€ 2.183,62*
€ 5,95*
ab € 2.114,03*
€ 2.302,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.054,31*
€ 2.444,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.031,33*
€ 2.417,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.956,32*
€ 2.328,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.914,94*
€ 2.278,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.876,80*
€ 2.233,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.