Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85240981 Herst.-Nr.: XALK188G EAN/GTIN: 3389110113815 |
| |
|
| | |
| Gehäuse mit Pilztaster 1S, 2Ö XALK188G Die Aufbaugehäuse in Kunststoffausführung der Baureihe Harmony XALK stehen sowohl als Komplettgehäuse für den direkten Einsatz als auch als Leergehäuse zur individuellen Bestückung zur Verfügung. Die robusten Kunststoffgehäuse aus Polykarbonat eignen sich ideal für den universellen Einsatz in der Industrie und im Maschinenbau. Dieses Aufbaugehäuse in hellgrau/gelb verfügt über 1 Bohrung mit 22mm und ist bereits werkseitig bestückt mit 1 Not-Aus-Schalter mit 2 Öffner und 1 Schließer. Weitere Informationen: | | Art der Entriegelung: | Schlüssel-Entriegelung | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Schutzart (IP): | IP67 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Montageart: | Aufbau | Mit Beleuchtung: | nein | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, Schlüsseltaster, telemecanique schlüsseltaster, smd schalter, schluesseltaster ip 66 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,70* | € 51,23* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,83* | € 51,34* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,28* | € 52,62* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,64* | € 53,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 46,16* | € 59,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|