Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenträger f. CU20x5(10,15) SH0635/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-85261557
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     060620
EAN/GTIN:
     4015080606208
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Sammelschienenträger

Schienenträger f. CU20x5(10,15) SH0635/4

Sammelschienenträger, für den Einsatz in den Gehäuseseitenwänden oder innerhalb von Gehäusen, Geräteaufbau auf Sammelschiene möglich, Sammelschienenträgerabstände max. 375mm, Schienenmittenabstand 50mm, Bemessungsbetriebsstrom Ie=250, 400, 630A, verwendbar für L1, L2, L3, PE, N, PEN: 20x5, L1, L2, L3: 20x10, PE, N, PEN: 20x5, L1, L2, L3: 20x10 + 20x5, PE, N, PEN: 20x10,
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,39*
€ 15,51*
10
Frei Haus
ab € 12,99*
€ 16,12*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,63*
€ 16,49*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 13,558*
€ 16,638*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 16,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,638*
€ 19,79922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,958*
€ 18,99002
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,558*
€ 16,13402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 166,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002218
ab € 128,06*
Zubehör
Eaton
002238
ab € 134,56*
Zubehör
Eaton
002245
ab € 191,00*
Zubehör
Eaton
022273
ab € 71,34*
Zubehör
Eaton
027019
ab € 78,22*
Zubehör
Eaton
034138
ab € 120,25*
Zubehör
Eaton
038555
ab € 140,67*
Zubehör
Eaton
264023
ab € 174,55*
Zubehör
Eaton
264024
ab € 219,48*
Zubehör
Eaton
036182
ab € 122,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.