| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85301262 Herst.-Nr.: 30000660 EAN/GTIN: 4010312328187 |
| |
|
| | |
| Außen-Steckdosen-Schaltuhr BT 1 Schließer 16A ASSU-BT/230V 1-Kanal-Schaltuhr mit Bluetooth und Eltako Connect-App. 1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC, 230V-LED-Lampen und ESL bis 400W, Glühlampen 2300W. 116x56x46mm (Maße ohne Stecker), schwarz. Für den Innen- und Außenbereich geeignet, IP44 (spritzwassergeschützt). Mit Astro-Funktion. Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt. Zwischenstecker für deutsche Schutzkontakt-Steckdose. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Steckdose | Vor Ort-/Handbedienung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,93* | € 79,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 63,02* | € 79,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,92* | € 80,87* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,85* | € 81,97* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,25* | € 84,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|