Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralstück sw für TAE-Steckdose 104001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker 104001 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Berker 104001 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-85355813
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     104001
EAN/GTIN:
     4011334003212
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung

Zentralstück sw für TAE-Steckdose 104001

Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend. Zentralstück für TAE/ UAE Anschlussdosen mit geradem Auslass (GA), 2 Öffnungen ausbrechbar. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
TAE
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 8,05*
€ 10,31*
1
€ 5,00*
ab € 8,07*
€ 11,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,26*
€ 11,73*
4 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,08*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 9,16*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
1040
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.