Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85382589 Herst.-Nr.: 144128 EAN/GTIN: 4010337010982 |
| |
|
| | |
| Abdeckung anth 144128 Abdeckung für Schutzkontaktsteckdose (Typ F) 16 A 250 V~ mit Überspannungsschutz und Beschriftungsfeld Anthrazit Beschriftungsschild " EDV" ist beigefügt. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,97* | € 22,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,61* | € 23,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,05* | € 23,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,20* | € 24,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,84* | € 26,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|