Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse TM 6/12 HF/HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-85900637
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1719880000
EAN/GTIN:
     4008190353230
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Hülse TM 6/12 HF/HB

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
35..150 mm
Kabeldurchmesser:
15..24 mm
Länge:
12 mm
Breite:
22,2 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
ab € 0,25955*
€ 0,32955*
16 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 0,2598*
€ 0,3298*
7 Tage
unbekannt
200
€ 5,50*
ab € 0,2633*
€ 0,3333*
25 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,2617*
€ 0,3355*
Lager 6012
200
Frei Haus
ab € 0,26725*
€ 0,33725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,33725*
€ 0,40133
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30725*
€ 0,36563
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,29725*
€ 0,35373
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,26725*
€ 0,31803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 67,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.