Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2595076 Herst.-Nr.: 1719880000 EAN/GTIN: 4008190353230 |
| |
|
| | |
| Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: sonstige, Breite: 22,2 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 12 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 15...24 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 35...150 mm, Transparent: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | TM6/12HF/HB | Ident Code: | 1719880000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | € 5,00* | ab € 0,25955* | € 0,32955* | | | | | 13 Tage | | | 200 | | € 5,90* | ab € 0,2598* | € 0,3298* | | | | Lager 6318 | | | | 200 | | € 5,50* | ab € 0,2633* | € 0,3333* | | | | | | 16 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 0,2617* | € 0,3455* | | | | | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,26725* | € 0,34725* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 66,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|