Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C2-4GE/SW M CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85905976
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568261661
EAN/GTIN:
     4008190006174
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI C2-4GE/SW M CD

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2,5..16 mm
Kabeldurchmesser:
4..10 mm
Länge:
4 mm
Breite:
7 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03523*
€ 0,05463*
24 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0399*
€ 0,0608*
250
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,04118*
€ 0,06298*
15 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0427*
€ 0,0648*
Lager 6012
250
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0468*
€ 0,0711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 17,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1568241637
ab € 13,91*
Ähnlich
Weidmüller
1568241639
ab € 0,0276*
Ähnlich
Weidmüller
1568241641
ab € 13,85*
Ähnlich
Weidmüller
1568241643
ab € 0,0278*
Ähnlich
Weidmüller
1568241645
ab € 0,0277*
Ähnlich
Weidmüller
1568241647
ab € 0,0276*
Ähnlich
Weidmüller
1568241649
ab € 0,0277*
Ähnlich
Weidmüller
1568241651
ab € 0,0278*
Ähnlich
Weidmüller
1568241653
ab € 0,0276*
Ähnlich
Weidmüller
1568241655
ab € 0,0277*
Ähnlich
Weidmüller
1568241657
ab € 0,0276*
Ähnlich
Weidmüller
1568241659
ab € 0,0278*
Ähnlich
Weidmüller
1568241661
ab € 13,90*
Ähnlich
Weidmüller
1568241663
ab € 0,0275*
Ähnlich
Weidmüller
1568241665
ab € 0,0276*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.