Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85907216 Herst.-Nr.: 280-801 EAN/GTIN: 4044918270403 |
| |
|
| | |
| Leerstecker 5mm breit,2-polig 280-801 Leerstecker grau Weitere Informationen: | | Montageart: | steckbar | Breite/Rastermaß: | 5 mm | Farbe: | grau | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 88,18* | € 100,75* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 90,26* | € 102,59* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,54* | € 104,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,32* | € 106,35* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,01* | € 106,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9432* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|