Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-816 Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-816 Anschlussblock 4P Grau
Wago 280-816 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27109422
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3072*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5872*
€ 1,88877
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3072*
€ 1,55557
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 2,321*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,3245*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-172/003-000
ab € 243,275*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-132/005-000
ab € 100,671*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-134/005-000
ab € 176,174*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-135/005-000/039-000
ab € 120,2205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-136/005-000
ab € 127,4695*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-137/005-000
ab € 147,392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-142/005-000/039-000
ab € 126,74925*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.