Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Schelle flammwidrig 2955 F M25 RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Quick-Schelle flammwidrig 2955 F M25 RW
Quick-Schelle flammwidrig 2955 F M25 RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85913218
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149363
EAN/GTIN:
     4012195586159
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen

Quick-Schelle flammwidrig 2955 F M25 RW

Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 49,545*
€ 63,695*
4 Tage
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 51,81*
€ 66,10*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 51,84*
€ 66,19*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,56*
€ 67,97*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 53,46*
€ 68,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,97*
€ 80,8843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,59*
€ 80,4321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,49*
€ 75,5531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,89*
€ 72,4591
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,61*
€ 69,7459
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,56*
€ 63,7364
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149351
ab € 35,044*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149357
ab € 0,43137*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149369
ab € 28,0105*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149375
ab € 29,869*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.