Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKLIPS-Kabelbf. AH814-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKLIPS-Kabelbf. AH814-B
EKLIPS-Kabelbf. AH814-B
Artikel-Nr.:
     6012C-85913343
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     AH814-B
EAN/GTIN:
     4013339751860
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

EKLIPS-Kabelbf. AH814-B

E-Klips, Universal-Haltekralle, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, flexible Lasche zur Verlegung und Führung von Kabeln und Leitungen. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 8 - 14 mm Aufschlagtiefe B : 26,6 mm Laschenlänge A : 58 mm Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
8..14 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,505*
€ 3,095*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,5296*
€ 3,1196*
25
€ 5,95*
ab € 2,83722*
€ 3,69722*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,5149*
€ 3,7549*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 2,9284*
€ 3,7984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,1196*
€ 3,71232
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5296*
€ 3,01022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 311,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.