| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85915541 Herst.-Nr.: 30.494.1110.7 EAN/GTIN: 4015573207523 |
| |
|
| | |
| Aufreihklemme grün-gelb 30.494.1110.7 Aufreihbare N- und PE- Verteilerklemme, mit grün/gelber Kunststoffkappe, für Sammelschiene 10x3 und 6x6, Leiterquerschnitt: 25 mm² Weitere Informationen: | | Sammelschienendicke: | 3..6 mm | Sammelschienenbreite: | 6..10 mm | Geeignet für: | Flachschiene | Breite der Klemme: | 11,5 mm | Max. Leiterquerschnitt: | 25 mm² | Geeignet für Rundleiteranschluss: | ja | Geeignet für Sektorleiteranschluss: | nein | Geeignet für Bandleiteranschluss: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,06* | € 146,90* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,49* | € 147,49* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,32* | € 152,62* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 129,877* | € 160,247* | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 133,56* | € 164,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2332* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|