Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebeplatte ABM1M-A-M


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Selbstklebeplatte ABM1M-A-M
Selbstklebeplatte ABM1M-A-M
Artikel-Nr.:
     6012C-85920077
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABM1M-A-M
EAN/GTIN:
     0074983580637
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Selbstklebeplatte ABM1M-A-M

Befestigungssockel,selbstklebend,12.7x12.7mm,PA6.6,weiß,VPE 1000. Hochwertiger Klebstoff für langfristige Zuverlässigkeit. Die 2-fach montierte Konfiguration beschleunigt die Entfernung und Installation von der Klebeschicht. Vierwege-Kabelbindereinführung zur einfachen Ausrichtung von Drähten und Kabeln. Die selbstklebende Rückseite ermöglicht die Verlegung von Drähten und Kabeln, bei denen Montagelöcher nicht gebohrt werden können.
Weitere Informationen:
Länge:
12,7 mm
Breite:
12,7 mm
Höhe:
4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2,5 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
2,5 mm
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..49 °C
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,26*
€ 173,72*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,96*
€ 174,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 149,69*
€ 180,81*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 136,33*
€ 192,58*
€ 6,90*
ab € 157,03*
€ 232,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 180,81*
€ 215,1639
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,58*
€ 212,5102
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 171,56*
€ 204,1564
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,76*
€ 196,0644
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 149,69*
€ 178,1311
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,14969* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.