Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichteinsatz 107 C VM 32 2x8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Mehrfachdichteinsatz zur V-TEC VM VM32,2X8 Kautschuk-Mischung schwarz
Mehrfachdichteinsatz zur V-TEC VM VM32,2X8 Kautschuk-Mischung schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-85920626
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029693
EAN/GTIN:
     4012195036319
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeldurchführung

Mehrfachdichteinsatz 107 C VM 32 2x8

Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabelverschraubung:
ja
Kabeleinführung:
rund
Bohrungsdurchmesser:
8 mm
Gewindemaß (metrisch):
32
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,92575*
€ 43,04575*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,3175*
€ 45,9475*
€ 5,46*
ab € 34,84*
€ 46,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,98*
€ 47,91*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 38,08*
€ 50,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,91*
€ 57,0129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,21*
€ 56,1799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,70*
€ 53,193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,66*
€ 51,9554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,16*
€ 50,1704
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,98*
€ 42,8162
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.