Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30/30 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85921048
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044123
EAN/GTIN:
     4006209441237
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Nagelanker FNA II 6x30/30 A4

Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA IImit Nagelkopf ist vor allem für die Befestigung von Montageschienen und Unterkonstruktionen aus Holz oder Metall im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
ja
Vorsteckmontage:
nein
Abstandsmontage:
nein
Max. Klemmdicke:
30 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,215*
€ 111,46*
1 Tag
1500
€ 6,40*
ab € 90,59*
€ 111,57*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,175*
€ 132,585*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 116,125*
€ 141,145*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 121,19*
€ 147,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,07*
€ 175,0133
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,96*
€ 172,5024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,94*
€ 161,7686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,14*
€ 154,8666
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,19*
€ 144,2161
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.