Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30/30 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-044123
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044123
EAN/GTIN:
     4006209441237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Nagelkopf wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Nagelkopf ist vor allem für die Befestigung von Montageschienen und Unterkonstruktionen aus Holz oder Metall im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
67,5 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Zul. Last Zugzone:
1,2 kN
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-Ø:
13,0 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
70 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Profi / DIY:
Profi
Selbstbohrend:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
824.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,135*
€ 110,91*
Lager 5913
1500
€ 6,40*
ab € 91,42*
€ 111,01*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,45*
€ 127,22*
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 116,565*
€ 140,565*
€ 5,46*
ab € 116,15*
€ 140,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,01*
€ 132,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,70*
€ 130,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,56*
€ 123,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,77*
€ 117,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,42*
€ 108,79
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.