Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenbefestigung AH153-YM127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenbefestigung AH153-YM127
Stangenbefestigung AH153-YM127
Artikel-Nr.:
     6012C-85922632
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     AH153-YM127
EAN/GTIN:
     4013339746644

Stangenbefestigung AH153-YM127

E-Klips, Flanschkralle mit Zentralabhänger, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, für Gewindestababhängungen. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 1,5 - 3 mm Anschlusslochung : Ø 12,7 mm Abstand zur Flanschoberfläsche A : 48 mm Tragfähigkeit F : 0,72 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
1,5..3 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
12,7 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
900 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,70*
€ 4,12*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,7139*
€ 4,1439*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,1593*
€ 4,1493*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,06*
€ 4,66*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.