Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax AH153-YM127 E-KLIPS,Flanschkralle m.Zentralabhänger t1,5-3mm Stahl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenbefestigung AH153-YM127
Stangenbefestigung AH153-YM127
Artikel-Nr.:
     986-0317944
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339746644
EAN/GTIN:
     4013339746644
E-Klips, Flanschkralle mit Zentralabhänger, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, für Gewindestababhängungen. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 1,5 - 3 mm Anschlusslochung : Ø 12,7 mm Abstand zur Flanschoberfläsche A : 48 mm Tragfähigkeit F : 0,72 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Federstahl
Befestigungsart:
Federklemme
Scharnierend:
false
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,70*
€ 4,13*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,7139*
€ 4,1539*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,1593*
€ 4,1793*
1
€ 3,90*
ab € 3,06*
€ 4,65*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,1793*
€ 4,97337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9493*
€ 4,69967
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1593*
€ 3,75957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 104,4825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.