| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85922993 Herst.-Nr.: ECS-89 EAN/GTIN: 4013339751303 |
| |
|
| | |
| Kabelbefestigung ECS-89 E-Klips, Flanschkabelschelle, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, für Kabel und Rohrbefestigung. Abmessungen (ca, Maße) für Flanschstärke T : 2 - 4 mm für Rohr-Ø : 8 - 9 mm Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 9 mm | Durchmesser: | 8..9 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Mit Abstand zur Wand: | ja | Ausführung: | einlappig | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,3891* | € 0,5291* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4008* | € 0,5408* | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,4509* | € 0,6009* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,3871* | € 0,6771* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|