Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengewindeanker RG 8x75 M 5 I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85923073
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048221
EAN/GTIN:
     4006209482216
Suchbegriffe:
Innengewindeanker
Schraubanker
schraubanker 8x75
innengewindeanker fischer

Innengewindeanker RG 8x75 M 5 I

Der fischer Innengewindeanker RG M I wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der Innengewindeanker ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die RG M I mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Innengewinde
Gewindemaß (metrisch):
5
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Effektive Verankerungstiefe:
75 mm
Mit Mörtelpatrone:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: innengewindeanker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,1141*
€ 1,5841*
1
€ 5,90*
ab € 1,0596*
€ 1,5896*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,40*
ab € 1,141*
€ 1,621*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,3225*
€ 2,0161*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,351*
€ 3,231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,231*
€ 3,84489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,061*
€ 3,64259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,921*
€ 3,47599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,831*
€ 3,36889
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,351*
€ 2,79769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.