Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengewindeanker RG 8x75 M5 I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7051-10047697
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048221
EAN/GTIN:
     4006209482216
Suchbegriffe:
Innengewindeanker
Schraubanker
innengewindeanker fischer
innengewindeanker
Der fischer Innengewindeanker RG M I wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der Innengewindeanker ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die RG M I mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird der Innengewindeanker von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Borhloch geschoben. Die verschiedenen Mörtel verkleben den RG M I vollflächig mit der Bohrlochwand. Der Innengewindeanker kann oberflächenbündig demontiert werden und ist vor allem für temporäre Befestigungen, beispielsweise von Maschinen, im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Bohrtiefe = Setztiefe:
75 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
Beton
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Für Bürste:
BS 10
Gewindemaß in mm:
5 mm
Gewinde:
M5
Innengewinde:
M5
Max. Einschraubtiefe:
14 mm
Min. Einschraubtiefe:
8 mm
Min. Verankerungstiefe:
75 mm
Passend zu:
539796 RM II 8
Skalenteile Mörtel:
3
Zur Verwendung mit:
FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS VL, FIS Green, RSB, RM II
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
RG M I
Produkttyp:
Injektions-Innengewindeanker
Ausführung:
Mit Innengewinde
ETA-Zulassung:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
278.00 GRM
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,1141*
€ 1,5641*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0596*
€ 1,5896*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,151*
€ 1,601*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2052*
€ 1,6752*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,5131*
€ 2,0831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5641*
€ 1,86128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4941*
€ 1,77798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4341*
€ 1,70658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3841*
€ 1,64708
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1141*
€ 1,32578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,641* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.