Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktorenklemme Baustein für 8 Stück Aktoren 289-671


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktorenklemme Baustein für 8 Stück Aktoren 289-671
Aktorenklemme Baustein für 8 Stück Aktoren 289-671
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85925233
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-671
EAN/GTIN:
     4045454193348
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme

Aktorenklemme Baustein für 8 Stück Aktoren 289-671

Sensor-Aktor-Modul
8-Kanal-Digitalausgang
2-Leiter-Anschluss
mit Funktionserde
im Montagesockel
2,50 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
36
Bemessungsspannung:
100 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
34 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 20,96*
€ 26,49*
5
€ 5,46*
ab € 23,288*
€ 28,908*
5
€ 5,95*
ab € 23,24282*
€ 29,00282*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 23,9756*
€ 29,7511*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 24,312*
€ 30,042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,042*
€ 35,74998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,472*
€ 33,88168
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,972*
€ 33,28668
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,312*
€ 28,93128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 150,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.