Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsgehäuse GTS 421


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NH-Sicherungsgehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
NH-Sicherungsgehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     6012C-85927539
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     02242101
EAN/GTIN:
     4013902051502
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse ip65

Sicherungsgehäuse GTS 421

NH-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 1 x NH 2-Sicherungsunterteil, Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M12, montiert auf Montageplatte, 4 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparentem Deckel
Abmessungen: 320 x 640 x 179mm
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
400 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
3R
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
ja
Höhe:
640 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 289,01*
€ 335,45*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 289,23*
€ 336,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 292,09*
€ 338,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 300,39*
€ 347,70*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 305,77*
€ 355,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,76*
€ 403,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,38*
€ 400,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,32*
€ 387,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,69*
€ 376,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,09*
€ 347,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251401
ab € 39,06*
Zubehör
Spelsberg
07673201
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.